Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools 11913 9 Holz-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801735-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11913 9
EAN/GTIN:
     4010159119139
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Heller 11913 9 Holz-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

CV-Holzbohrer 6 mm x 52 mm x 90 mm

Ausstattung:
Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 52 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Heller Tools
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
52 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Bohrungs-Durchmesser:
6 mm
Gewicht:
15.3 g
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 04010159119139, 4010159119139, Heller Tools, 11913 9, Bohrer Holz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,15*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 1,42*
€ 2,16*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 1,43*
€ 2,18*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,54*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.