Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 24teilig 23110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826134-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     4006274231108
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 24teilig 23110

Steckschlüsselsatz 10 mm (3/8") 6 - 24 mm 24tlg.

Ausstattung:
Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 · Mit Standardratsche in 10 mm (3/8") zum Übertragen extrem hoher Drehmomente.

Technische Daten:
Antrieb: 3/8" (10 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 24teilig

Lieferumfang:
10 mm (3/8"): Ratsche · 16 Steckschlüssel-Einsätze von 8 bis 24 mm · Zündkerzen-Einsatz 16, 18 und 21 mm · 2 Verlängerungen · Kardan-Gelenk · Stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
24teilig
Antrieb:
3/8" (10 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 48,87*
6 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,32*
€ 48,88*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,39*
€ 49,10*
Lager 102
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 50,30*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 54,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,30*
€ 59,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,63*
€ 49,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.