Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Dupont 2510-L Overall Classic (Typ 5 & 6) Kleider-Größe: L Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830817-BP
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2510-L
EAN/GTIN:
     4005781251029
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek Dupont 2510-L Overall Classic (Typ 5 & 6) Kleider-Größe: L Weiß

Overall Classic (Typ 5 & 6)

Ausstattung:
mit Kapuze · Gummizug an Arm-, Beinabschluss und Taille · 2-Wege-Reißverschluss · Reißverschlussabdeckung · Antistatisch · Verschweißte Nähtee · Schutz bei Arbeiten mit Asbest

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: L · Material (Details): Tyvek® 1431N · Schutzklasse: CAT III, Typ 5 + 6 · weitere Zulassungen, Normen: EN 13982-1, 13034, 1149-1 CAT III, Typ 5+6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Tyvek Dupont
Farbe:
weiß
Kleider-Größe:
L
Material (Details):
Tyvek® 1431N
Schutzklasse:
CAT III|ツ| Typ 5 + 6
weitere Zulassungen, Normen:
EN 13982-1|ツ| 13034|ツ| 1149-1 CAT III|ツ| Typ 5+6
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 20,03*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,39*
2 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 13,68*
€ 21,36*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 29,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.