Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL 720-8 Camapren® Chloropren Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388, EN 511 1 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-831580-BP
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
720-8
EAN/GTIN:
4008198900566
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 720-8 Camapren® Chloropren Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388,EN 511 1 Paar
Handschuh Camapren®
Gutes Tastgefühl und sicherer Griff
Camapren® ist ein Chloropren-Handschuh der Spitzenklasse. Die Profilierung in der Innenhand und die hervorragende Passform geben dem Handschuh einen guten Griff und angenehmen Tragekomfort. Der Werkstoff Chloropren schützt vor vielen Chemikalien. Auch bei Fetten und Ölen ist noch ein guter Griff gegeben. Der Handschuh verfügt über eine leichte Velourisierung
Technische Daten:
EN Norm: EN 388,EN 511 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Handfläche): Chloropren,Naturlatex · Material (Handrücken): Chloropren,Naturlatex · Material (nur für Titel): Chloropren
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
KCL
Farbe:
schwarz
Material (Handrücken):
Chloropren | Naturlatex
Material (Handfläche):
Chloropren | Naturlatex
Material (nur für Titel):
Chloropren
Größe (Handschuhe):
8 | M
Größe:
8
EN Norm:
EN 388 | EN 511
Produkt-Art:
Chemiekalienhandschuh
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh schwarz m
,
gummi handschuh
,
gummi-handschuh schwarz
,
KCL
,
720-8
,
Camapren®
,
kunststoffhandschuh
,
kuststoffhandschuhe
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,50*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 3,65*
Lager 1498
1 Tag
250
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,99*
€ 3,68*
Lager 2478
1 Tag
250
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,86*
Lager 102
1 Tag
43
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Physioderm Hautschutzgel proGlove®, fettfrei, silikonfrei, pH-neutral, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen