Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
KCL Sahara® 100-9 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 1 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-831735-BP
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
100-9
EAN/GTIN:
4008198900139
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Sahara® 100-9 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 1 Paar
Handschuh Sahara
100% Baumwolltrikot
Ausstattung:
Millionenfach bewährter Allrounder · Dieser Handschuh ist leicht, flexibel, robust und bietet einen bequemen, aber wirksamen Schutz · Durch die Spezial-Nitrilbeschichtung ist ein Verschleiß kaum vorhanden · Schwitzen wird durch das Baumwolltrikot verringert.
Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Baumwolle
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb
Marke:
KCL
Farbe:
weiß | gelb
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Baumwolle
Größe (Handschuhe):
9 | L
Größe:
9
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl schnittschutzhandschuh weiß
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
,
KCL
,
100-9
,
Sahara®
,
kunststoffhandschuh
,
kuststoffhandschuhe
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
540
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,56*
Lager 302
6 Tage
876
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,79*
Lager 1690
4 Tage
1597
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,05*
Lager 1955
7 Tage
2130
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,15*
Lager 102
2 Tage
36
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,455* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
Nitras
1409-10
ab € 2,03*
Ähnlich
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 11
Nitras
1409-11
ab € 2,10*
Ähnlich
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 9
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kat. II, EN 388 Level 3111X, gelb, Nitril, Größe 10
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kat. II, EN 388 Level 3111X, gelb, Nitril, Größe 8
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kat. II, EN 388 Level 3111X, gelb, Nitril, Größe 9
KCL
010909141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 7
KCL
010007141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 8
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen