Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Grip Black 14905-10 Baumwolle, Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892501-BP
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     14905-10
EAN/GTIN:
     4901792012355
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa Grip Black 14905-10 Baumwolle,Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 Paar

SHOWA 310 Grip Black Strickhandschuh

Nahtlos
Abbriebfest
Flexibel und robust
Atmungsaktiv

Ausstattung:
Aus einer Kombination aus Polyester und Baumwolle · Nahtlos · Latexbeschichtete geraute Innenhand für eine gute Griffsicherheit · Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung · Abbriebfest · Schutz vor Mikroschnitten · Flexibel und robust · Gute Fingerfertigkeit · Gute Reißfestigkeit · Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol · Besonders geeignet für Gartenarbeiten, Arbeiten im Bauwesen, in Transport, Logistik und bei Arbeiten in feuchten Umgebungen.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material (Handfläche): Baumwolle,Polyester · Material (Handrücken): Baumwolle,Polyester · Material (nur für Titel): Baumwolle,Polyester · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
Showa
Farbe:
schwarz | grau
Material (Handrücken):
Baumwolle | Polyester
Material (Handfläche):
Baumwolle | Polyester
Material (nur für Titel):
Baumwolle | Polyester
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
10
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Showa, 14905-10, Grip Black, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
453
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,20*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,44*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,07*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,09*
Lager 102
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.