Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter SP-HD/SC-01 [SCART - HDMI, Klinke, Cinch-Digital] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989271-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957084
EAN/GTIN:
     4016138793369
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional AV Konverter SP-HD/SC-01 [SCART - HDMI,Klinke,Cinch-Digital] 1920 x 1080 Pixel

SpeaKa Professional SCART+HDMI auf HDMI Konverter

Konvertiert Video- und Audio- Signale von SCART zu HDMI
Zusätzlicher HDMI-Eingang am Konverter
3,5 mm Klinken- und digitaler Cinch-Audio-Ausgang

Der Konverter wandelt das analoge SCART Bild- und Audiosignal in ein hochauflösendes HDMI Signal um. Die Bilder werden mit der integrierten Upscaler-Funktion in guter Qualität dargestellt. Geben Sie ohne Probleme z.B. Filme auf Ihrem DVD-Player mit SCART-Anschluss in Full HD wieder.

Zusätzlicher HDMI-Eingang
Der zusätzliche HDMI-Eingang am Konverter ermöglicht das einfache Umschalten zwischen den Signalquellen. Es geht kein HDMI-Port verloren.

Eingebauter NTSC/PAL Konverter
Für mehr Kompatibilität zwischen Abspieler und dem TV sorgt der eingebaute NTSC und PAL-Konverter. Dieser sorgt dafür, dass z. B. ein DVD-Player aus Amerika ohne Probleme an das TV-Gerät angeschlossen werden kann.

Ausstattung:
Umschalter zwischen TV-Formaten PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
Umschalter zwischen 720p und 1080p Auflösung
Umschalter zwischen Analog und HD Scalierung
SCART-Eingangsformat: PAL, NTSC_M, NTSC4.43, SECAM, PLA-M, PAL-N
HDMI Eingabeformat: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI,Klinke,Cinch-Digital · Anschluss von: SCART · Anschluss-Typ: SCART,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Buchse,HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm,Cinch-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabel-Besonderheiten: mit Umschalter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
SCART+HDMI auf HDMI Konverter,Netzteil (5V, 1A),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SCART-Buchse | HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm | Cinch-Buchse
Anschluss (von - auf):
[SCART - HDMI|ツ| Klinke|ツ| Cinch-Digital]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Kabel-Besonderheiten:
mit Umschalter
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
SCART
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
HDMI | Klinke | Cinch-Digital
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
SCART | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, 04053199979271, 04016138793369, SpeaKa Professional, SP-3957084, SP-HD/SC-01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
416
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 71,97*
€ 4,00*
ab € 55,53*
€ 74,23*
€ 3,50*
ab € 64,21*
€ 83,19*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 141,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.