Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 71241+71243 Akku Stecker, Akku Buchse 4 mm vergoldet 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-233562-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     71241+71243
EAN/GTIN:
     4016138430110
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
Modelcraft 71241+71243 Akku Stecker,Akku Buchse 4 mm vergoldet 1 Paar

Goldkontaktstecker zum Löten

Ideal für Brushlessmotoren
Hochstromfähig

Ausstattung:
Übergangswiderstand 0,17 mΩ · Für max. Kabel-Querschnitt 4 mm2 · Strombelastbarkeit 36 A · 70 A (5 min) · 80 A (Impuls).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 4,0 mm · Modell-Name: Goldkontaktstecker · Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Stecksystem: 4 mm

Lieferumfang:
Stecker- und Buchsenlöthülse · Griff.

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Suchbegriffe: 04016138430110, Modelcraft, 71241+71243
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 3,98*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,99*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.