Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4737398 19 Zoll Netzwerkschrank-Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2368699-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4737398
EAN/GTIN:
     4064161174181
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Renkforce RF-4737398 19 Zoll Netzwerkschrank-Schublade

Renkforce MPO/MTP® Kassettenmodul

Modularer Aufbau mit hoher Dichte
Geeignet für 12 LC-Duplex-Adapter oder SC-Simplex-Adapter, bis zu 24 Fasern und bis zu 2 MTP/MPO-Adapter
Robustes Stahlgehäuse mit Kabelmanagement
Geeignet für MPO/MTP® Fan-Out-Kabel
Beidseitiges Push-Pull-Design für einfacheren Aus- und Einbau
Konzipiert für die Verwendung mit dem modularen Rangierfeld von Renkforce (BN 2368698)

Renkforce MPO/MTP® Kassettenmodul

Technische Daten:
Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 139.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 122.7 mm

Lieferumfang:
MPO/MTP® Kassettenmodul

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 04064161174181, Renkforce, RF-4737398
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 8,57*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,88*
€ 3,50*
ab € 21,49*
€ 30,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.