| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113894 Herst.-Nr.: KRA3G25B1KK EAN/GTIN: 8595578374773 |
| |
|
| | |
| B1-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A3.
Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken, mit Metallrückwand. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 . Zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.
Sondermaße auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A3 | Rahmenfarbe: | silber | Material: | Aluminium, eloxiert | Gesamthöhe: | 451 mm | Gesamtbreite: | 328 mm | Gesamttiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapprahmen alu, klapprahmen, 113894 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen |
| | |
| |