Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette, Traglast statisch 5000 kg, Breite 1000 mm, durchbrochen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpalette
Kunststoffpalette
Kunststoffpalette
Kunststoffpalette
Artikel-Nr.:
     103-114230
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83325201
EAN/GTIN:
     4260126615823
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff-halbpalette craemer
kunststoff halbpalette
Kunststoffpalette, Traglast statisch 5000 kg, Breite 1000 mm, durchbrochen.

7-mm-Außenarretierung. Nässe- und feuchtigkeitsunempfindlich. Für den Einsatz im Lager- und Regalsystem sowie im Non-Food-Bereich.

Auf Anfrage ohne Außenkante lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
schwarz
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast dynamisch:
1000 kg
Ausführung:
durchbrochen
Gewicht:
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: 114230 49, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten, Schwerlastpalette, Schwerlastpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.