Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren, 2 Fachböden, 4 Auszugböden, 2 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
Artikel-Nr.:
     103-116812
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.745.020
EAN/GTIN:
     4047417509562
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren, 2 Fachböden, 4 Auszugböden, 2 Schubladen, lichtgrau.

Vollblechtüren, doppelt gekantet und verstärkt.

Material: Hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Gehäuse-Tragfähigkeiten bis max. 950 kg. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. Schiebetürenschrank aus Vollblech mit Trennwand, BxH 2000 x 1000 mm. 2 Schubladen, BxTxH 1000 x 580 x 95 mm, Tragfähigkeit je 50 kg, anthrazitgrau RAL 7016. 4 Auszugböden, BxTxH 1000 x 580 x 53 mm, Tragfähigkeit je 50 kg, anthrazitgrau RAL 7016. 2 Verstellböden geschlitzt, BxT 1000 x 580 mm, Tragfähigkeit je 60 kg, verzinkt. 1 DOM Stiftzylinder.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
580 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
2 Schubladen, 4 Auszugböden, 2 Fachböden, 1 DOM Stiftzylinder
Gehäusetraglast:
950 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, LISTA, 116812 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schiebetürschrank, Werkstatt-Schiebetürschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,47*
€ 1.574,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,99*
€ 1.598,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,18*
€ 1.605,99*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.434,99228*
€ 1.610,44228*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.734,31*
€ 1.921,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,14*
€ 1.873,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,53*
€ 1.817,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.512,25*
€ 1.799,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,36*
€ 1.746,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,40*
€ 1.695,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,47*
€ 1.639,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.