Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden, anthrazitgrau, Breite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugboden
Auszugboden
Artikel-Nr.:
     103-116859
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.142.000
EAN/GTIN:
     4047417506783
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden, anthrazitgrau, Breite 500 mm.

Fronthöhe 53 mm. Nutzhöhe 43 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
580 mm
Breite:
500 mm
Traglast:
50 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Für Breite:
357 mm
Für Tiefe:
459 mm
Schubladenauszug:
100%
Schubladenführung:
kugelgelagerte Führung
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, auszugboden lista, auszugboden lagerregal, LISTA, 116859 49, Auszugslade, Auszugsladen, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 87,08*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 98,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,09*
€ 99,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,32*
€ 106,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.