Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden, grau, Breite 1146 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden
Ausziehboden
Artikel-Nr.:
     103-117224
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.704.080
EAN/GTIN:
     4047417505663
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden, grau, Breite 1146 mm.

Farbe Grau. Fronthöhe 75 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
690 mm
Breite:
1146 mm
Traglast:
200 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Für Breite:
918 mm
Für Tiefe:
459 mm
Schubladenauszug:
100%
Schubladenführung:
kugelgelagerte Führung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 208,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 208,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 215,04*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 217,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 220,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.