| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117304 Herst.-Nr.: 79V267C0 EAN/GTIN: 4250633342701 |
| |
|
| | |
| Sichtfenster-Flügeltürenschrank, mit 12 Sichtlagerkästen, lichtgrau / brillantblau.
Bestände erkennen, sehen was fehlt. Durch die großen stabilen Sichtfenster hat man alles im Blick und es ist trotzdem alles sicher unter Verschluss! Korpus Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben. Türen Verwindungsfeste Flügeltüren, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend. Inneneinrichtung Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 420 mm | Konstruktion: | geschweißt | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Anzahl Fachböden: | 5 Stück | Fachbodenmaterial: | verzinkt | Fachbodentraglast: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltürenschrank lichtgrau, lagersichtbox, flügeltürenschrank mauser, mauser, 117304 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtlagerkästen, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke |
| | |
| |