Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürenschrank, mit 12 Sichtlagerkästen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster-Flügeltürenschrank
Sichtfenster-Flügeltürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-117306
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V267A0
EAN/GTIN:
     4250633342725
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürenschrank, mit 12 Sichtlagerkästen, lichtgrau.

Bestände erkennen, sehen was fehlt. Durch die großen stabilen Sichtfenster hat man alles im Blick und es ist trotzdem alles sicher unter Verschluss! Korpus Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben. Türen Verwindungsfeste Flügeltüren, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend. Inneneinrichtung Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
420 mm
Konstruktion:
geschweißt
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Fachbodenmaterial:
verzinkt
Fachbodentraglast:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm lichtgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, mauser, 117306 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtlagerkästen, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,19*
€ 512,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,92*
€ 527,97*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,99*
€ 543,82*
Frei Haus
ab € 547,75*
€ 636,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.