| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-118233 Herst.-Nr.: 112918003-00800676 EAN/GTIN: 4013330043919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 500 / 484 mm.
40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabestufe 1A - sehr hohe Farbwiedergabewerte R a > 90. Einzigartig bewegliches Kopfgelenk. Schneller und einfacher Linsenwechsel möglich.
Lichtqualität Sehr hohe Farbwiedergabewerte und absolut homogene Lichtverteilung. Optimale Unterstützung bei der Bewertung und Verifizierung von Farb- und Oberflächenqualitäten. Perfekt eingetrübte Blende, keine störenden Einspiegelungen. Langlebigkeit Perfekte Ergonomie und höchste Nachhaltigkeit. Ihr stabiles Gestänge, die geschlossenen Gelenke, das robuste Aluminium und der verwendete Hochleistungskunststoff machen TEVISIO zum langfristig zuverlässigen Partner. Die Lupenleuchte TEVISIO begeistert auf ganzer Linie. Sei es ein schneller und problemloser Linsenwechsel dank des flexiblen Linsenrings mit Bajonettverschluss, sei es das perfekt durchdachte lichttechnische Konzept oder die Visualizer-Funktion, die auch ungesehene Fehler plötzlich sichtbar macht. Eines bleibt immer klar: Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. Und mit der neuen TEVISIO sind sogar Reinigung, Ersatz oder Tausch plötzlich ein Kinderspiel. Formschönes, balanciertes Aluminium-/Kunststoff-Gestänge mit enormem Aktionsradius. Leicht einstellbar - exakt arretierbar. Ausladung 784 mm. Absolut kratzfeste Glaslupe, Ø 153 mm, für verzerrfreies Sehen. Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien. Stufenlos dimmbar bis 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 14 Watt | Leuchtmittel: | LED | Anschlussspannung: | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | Farbe: | alusilber, schwarz | Gestellmaterial: | Aluminium, eloxiert, Kunststoff | Schutzart: | IP20 | Energieverbrauch: | 140 kWh/1000h | Linsendurchmesser: | 153 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Waldmann, 118233 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Großfeldlupenleuchte, Großfeldlupenleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchten, Schreibtischlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchte, Schreibtischleuchten, Tischlampe, Tischlampen, Tischleuchte, Tischleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |