Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Containerpalette, LxB 1140 x 1140 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Containerpalette
Leichte Containerpalette
Artikel-Nr.:
     103-119854
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2015-QR
EAN/GTIN:
     4250690701336
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichte Containerpalette, LxB 1140 x 1140 mm, ab 1 Stk.

Optimales Maß für Containertransport. Nestbar.

Containerpalette mit 9 Füßen und durchbrochenem Deck, 4-seitig einfahrbar.
Weitere Informationen:
Material:
PE-Recyclat
Länge:
1140 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
schwarz
Traglast statisch:
2500 kg
Traglast dynamisch:
1000 kg
Ausführung:
9 Füße
Gewicht:
7.1 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, 119854 49, Containerpalette, Containerpaletten, Displaypaletten, Exportpalette, Exportpaletten, Halbformatpalette, Halbformatpaletten, Halbpalette, Halbpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichte Stapelpalette, Leichte Stapelpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 65,07*
11 Tage
69
3
Frei Haus
ab € 65,37667*
€ 83,83667*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.