Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3600 mm, 2-teilig, für Regaltiefe 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Artikel-Nr.:
     103-120282
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16196
EAN/GTIN:
     4004514257734
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3600 mm, 2-teilig, für Regaltiefe 1100 mm.

Inklusive 8 verzinkter Winkel (= Zentrierbleche), zur Arretierung. Stückgut-Lagerung ohne Palette. Hochverdichtet, Güte V20 E1, Stärke 38 mm.

Bei Verwendung von Spanplatten darf die max. Fachtraglast nicht über der Traglast der verwendeten Auflageträger-Paare der Palettenregale liegen. Es müssen immer die jeweils angegebenen Palettenregal-Feldlasten berücksichtigt werden. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Für Tiefe:
1100 mm
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: palettenregal-boden spanplatte, gitterrostauflage für palettenregal, palettenregal-boden 2700x1100mm, SCHULTE, 120282 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplatte, Spanplatten, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.