Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schutzplane, für Notfallwannen, LxB 1500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Schutzplane
Universal-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-123683
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28432BL
EAN/GTIN:
     0697841157132
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Universal-Schutzplane, für Notfallwannen, LxB 1500 x 1500 mm.

Universal-Schutzplane, vinylbeschichtete Spezialplane, wasserdicht, als Notfallwannen-Unterlage, zum Abdecken von Fässern, Geräten etc.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Vinyl
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane, Justrite, 123683 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
93 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 96,76*
142 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,69*
€ 101,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.