Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / viridingrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-171793
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49010-20/7035/1108060
EAN/GTIN:
     4056211312445
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / viridingrün.

Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Aufhängung in Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
viridingrün RDS 1108060
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 171793 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,72*
€ 450,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,49*
€ 726,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.