| |
|
| Artikel-Nr.: 103-173141 Herst.-Nr.: 49010-22B/9006/RDS0959059 EAN/GTIN: 4059096714588 |
| |
|
| | |
| EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, weißaluminium / schwefelgelb.
Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Türfarbe: | schwefelgelb RDS 0959059 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 5 Stück | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, C+P, 173141 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |