Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit 8 Fachböden, weißaluminium / viridingrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-173219
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-20B/9006/RDS1108060
EAN/GTIN:
     4059096674363
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit 8 Fachböden, weißaluminium / viridingrün.

Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Türfarbe:
viridingrün RDS 1108060
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, C+P, 173219 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,42*
€ 741,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,93*
€ 721,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,77*
€ 623,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.