| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175630 Herst.-Nr.: 7200-03 FV + 7310-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahlrohrpfosten, zu Stahlblech-Abfallsammlern, inkl. 2 Befestigungsschellenbändern.
Stahlrohr oben verschlossen mit Erdanker. Inklusive zwei verzinkter Universal-Bandschellen, zur Befestigung am Pfosten. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlrohr, verzinkt | Rohrdurchmesser: | 60 mm | Gesamthöhe: | 1500 mm | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Produkttyp: | Zubehör für Abfallsammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 1500mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, 175630 49, Abfallbehälterzubehör, Abfallbehälter-Zubehör, Abfallbehälterzubehöre, Abfallbehälter-Zubehöre, Abfallsammlerzubehör, Abfallsammler-Zubehör, Abfallsammlerzubehöre, Abfallsammler-Zubehöre, Pfosten, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Abfallbehälter, Zubehöre für Abfallsammler, Zubehör für Abfallbehälter, Zubehör für Abfallsammler |
| | |
| |