Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 23 µm, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Handstretchfolie
PE-Handstretchfolie
PE-Handstretchfolie
PE-Handstretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175909
Herst.-Nr.:
     HKD0000013
EAN/GTIN:
     4061753106131
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 23 µm, weiß.

Blickdicht - Schutz vor Diebstahl. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Hohe Haltekräfte.

Ideal als Blickschutz für Palettenladungen. Sichern Paletten während Transport und Lagerung. Schützen vor Witterungseinflüssen. Kern-Ø 50 mm. Verpackungseinheit 6 Rollen.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
250 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
weiß
Kerndurchmesser:
50 mm
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my 500 mm x 250 lfm, bündelfolie, stretchfolien 50cm, 175909 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 20,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,29*
€ 190,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,21*
€ 185,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 154,65*
€ 184,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,18*
€ 175,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,32*
€ 166,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,46*
€ 149,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.