Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 17 µm, VE 45 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175956
Herst.-Nr.:
     LC20000287
EAN/GTIN:
     4061753106254
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 17 µm, VE 45 Stk, transparent.

Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für leichte, mittelschwere und schwere Paletten.

Maximale Dehnung 17 µm bis 125%, 20 µm bis 150%, 23 µm bis 175%. Klebkraft 1,5 N. Ideal zur Sicherung und zum Schutz von homogenen Paletten. Hohe Haltekräfte bei Transport und Lagerung von Warensendungen. Kern-Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1850 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Produkttyp:
Maschinenstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 17 my, bündelfolie, 175956 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.650,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 58,89289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.859,83*
€ 3.403,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.784,57*
€ 3.313,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2.756,73*
€ 3.280,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.695,54*
€ 3.207,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.654,82*
€ 3.159,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.650,18*
€ 3.153,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.