Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl, stapelbar, 4-Fuß, Rückenlehne gepolstert, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-175974
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G20
EAN/GTIN:
     4014296961958
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar, 4-Fuß, Rückenlehne gepolstert, VE 2 Stk, schwarz.

Zwei Rückenlehnenversionen. Bis zu fünf Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Große Varianz, da ist für jeden was dabei. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante. Stoffbezug aus 100% Polypropylen. Gestell aus 25-mm-Stahlrohr, verchromt, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Breite x Tiefe 480 x 450 mm. Rückenlehnenhöhe 320 mm. Verpackungseinheit je 2 Stück. Rückenlehne gepolstert. Sitzhöhe 430 mm. Gesamthöhe 820 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rückenlehnenhöhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Topstar, 175974 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 151,79*
€ 190,58*
Lager 103
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 199,47*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 201,34*
€ 241,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 275,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,47*
€ 237,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,11*
€ 230,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 192,17*
€ 228,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,79*
€ 223,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,65*
€ 211,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,64*
€ 192,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 80,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.