Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 2000 kg, VE 2 Stk, grün, Länge gestreckt 1000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Rundschlinge
Artikel-Nr.:
     103-176387
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     BRS20002
EAN/GTIN:
     4250077126837
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000kg 1m
kranschlinge 1m
Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 2000 kg, VE 2 Stk, grün, Länge gestreckt 1000 mm.

Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.

Textiles Anschlagmittel - leicht, weich und flexibel. Insbesondere für oberflächenempfindliche Lasten und Transportgüter geeignet.

Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.

Nicht die passende Variante dabei? Sondergrößen bis 100 m Umfang, je 500 mm gestreckte Länge und Tragfähigkeiten bis 200 Tonnen erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt:
4000 kg
Auflagefläche unter Last:
44 mm
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Nutzlänge:
1000 mm
Befestigungsart:
als Rundschlinge
Kennfarbe:
grün
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Produkttyp:
Rundschlingen
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, 176387 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebeband, Hebebänder, Hebegurt, Hebegurte, Maschinenheber, Rundschlingen, Schlupf, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.