Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Abdeckblätter, schwarz, Rolle, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folien-Abdeckblätter
Folien-Abdeckblätter
Folien-Abdeckblätter
Artikel-Nr.:
     103-176771
Herst.-Nr.:
     0000094433
EAN/GTIN:
     4061753106339
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt
Folien-Abdeckblätter, schwarz, Rolle, ab 1 Stk.

Aus MDPE-Folie, perforiert. Nässeschutz für Ladegut. Schutz vor unbefugtem Zugriff. Einfache Anwendung. Geringer Materialaufwand. Auf Rollen, Blatt für Blatt perforiert.

Gemeinsam mit Stretchfolie bieten Abdeckblätter einen Rundumschutz für das Palettengut. Format 1200 x 1600 mm. Auf Rollen à 250 Blatt.
Weitere Informationen:
Länge:
1.6 m
Breite:
1200 mm
Material:
Kunststoff (MDPE)
Materialstärke:
30 µm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, ratioform, 176771 49, Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckfolie, Abdeckfolien, Folie, Folien, Folienabdeckblatt, Folienabdeckblätter, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenzwischenlage, Palettenzwischenlagen, Schutzfolie, Schutzfolien, Stretchfolie, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.