Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Push-Abfallsammler im Außenbereich, Volumen 126 l, HxØ 980 x 580 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178151
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
4891729812601
EAN/GTIN:
4891729812601
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Push-Abfallsammler im Außenbereich, Volumen 126 l, HxØ 980 x 580 mm.
Robuster Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoff mit praktischen Handgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
126 Liter
Ausführung:
ohne Ascheraufsatz
Höhe:
980 mm
Breite:
580 mm
Durchmesser:
580 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffabfallbehälter
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
push-mülleimer vepa bins
,
178151 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Außenabfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Kunststoff-Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Outdoor-Abfallsammler
,
Pushabfallbehälter
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
171
€ 5,00*
ab € 70,92*
€ 94,86*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 94,86*
Lager 2102
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 71,63*
€ 95,83*
Lager 328SW
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 91,32*
€ 121,05*
Lager 638
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 123,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wertstoffsammler Maxi Envirobin, Volumen 140 l, Deckel mit Einwurfschlitz, Aufsatz blau.
Vepa Bins
8713631063963
ab € 479,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen