Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascherdach, Aluminium, Volumen 55 l, BxHxT 345 x 1030 x 400 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascherdach, Aluminium
Abfallsammler mit Ascherdach, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-178623
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631042814
EAN/GTIN:
     8713631042814
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascherdach, Aluminium, Volumen 55 l, BxHxT 345 x 1030 x 400 mm, grau.

Wettergeschützt.

Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach sowie Inneneimer. Geeignet zur Bodenbefestigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1030 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
grau
Volumen Abfallbehälter:
55 Liter
Material Ascher:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, 178623 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,07*
€ 810,75*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 633,63*
€ 811,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,75*
€ 964,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,13*
€ 916,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,47*
€ 871,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,07*
€ 741,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.