| |
|
| Artikel-Nr.: 103-424332 Herst.-Nr.: 790114C2 EAN/GTIN: 4250633305362 |
| |
|
| | |
| Karteischrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau / ultramarinblau.
Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 4 Stück | Ausführung: | 3-bahnig | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | ultramarinblau RAL 5002 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, mauser, 424332 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |