Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher, Höhe 100 mm, Ø 90 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher
Sicherheits-Wandascher
Sicherheits-Wandascher
Sicherheits-Wandascher
Artikel-Nr.:
     103-453621
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-453621-PX528
EAN/GTIN:
     4260563722290
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, Höhe 100 mm, Ø 90 mm, Edelstahl.

Kleine Deckelöffnung verhindert Entflammen.

Stabile, tiefgezogene Fertigung aus rostfreiem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
0.6 Liter
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
100 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, 453621 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.