| |
|
| Artikel-Nr.: 103-457275 Herst.-Nr.: 131200053 EAN/GTIN: 4260057377470 |
| |
|
| | |
| Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken, feuerverzinkt, Länge 2400 mm, Tragfähigkeit 2500 kg.
Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Zur Ladeguterfassung von oben. Robuste Stahlkonstruktion. Drehbarer Sicherheitswirbelhaken. Konstruktion aus 6 mm Stahlblech. Pulverbeschichtet RAL 5010. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit von - bis: | 2500 kg | Breite: | 620 mm | Höhe: | 210 mm | Länge: | 2400 mm | Gewicht: | 68 kg | Oberfläche: | feuerverzinkt | Farbe: | feuerverzinkt | Lichter Gabelzinkenabstand: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 457275 49, Gabelstaplerzubehör, Gabelverlängerung, Gabelverlängerungen, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader |
| | |
| |