| |
|
| Artikel-Nr.: 103-457282 Herst.-Nr.: 131200037 EAN/GTIN: 4260057376206 |
| |
|
| | |
| Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken, enzianblau RAL 5010, Neigung 25°, teleskopierbar, Tragfähigkeit 1000 kg.
Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Zur Ladeguterfassung von oben. Robuste Stahlkonstruktion. Drehbarer Sicherheitswirbelhaken. Konstruktion aus 6 mm Stahlblech. Pulverbeschichtet RAL 5010. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit von - bis: | 1000 kg | Breite: | 620 mm | Höhe: | 925 mm | Länge: | 1650 mm | Gewicht: | 62 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Lichter Gabelzinkenabstand: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rr-industrietechnik kranarm, 457282 49, Gabelstaplerzubehör, Gabelverlängerung, Gabelverlängerungen, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader |
| | |
| |