| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475009 Herst.-Nr.: CAP5VY/10 EAN/GTIN: 5025360200483 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen, selbstklebend, DIN A5 hoch, VE 10 Stk, gelb.
Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Selbstklebende, farbige Dokumententaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen.
Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, dauerhafte Befestigung durch selbstklebende Rückseite. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Managementsysteme. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A5 hoch | Höhe: | 215 mm | Farbe: | gelb | Breite: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche gelb a5, aushang-schutzhülle a5, aushang schutzhülle, 475009 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend |
| | |
| |