Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kraftmagnet, weiß, VE 10 Stk, Ø 47 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kraftmagnet
Kraftmagnet
Kraftmagnet
Artikel-Nr.:
     103-484086
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     74-484086-PK300
EAN/GTIN:
     4260563723402
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
Kraftmagnet, weiß, VE 10 Stk, Ø 47 mm.

Als Wand- oder Deckenhaken einsetzbar, besonders starke Haftkraft. Es können z. B. Schlüssel, Werkzeuge oder auch Kleidung aufgehängt werden. Für alles, was aufgehängt werden kann.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Farbe:
weiß
Oberfläche:
lackiert
Haftkraft:
12 kg
Form:
rund
Ausführung Magnete:
mit Haken
Weitere Suchbegriffe: 484086 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.