Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 110 x 50 mm, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Etikettentaschen, VE 50 Stk
Artikel-Nr.:
     103-487431
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5902090G
EAN/GTIN:
     4004165004428
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 110 x 50 mm, gelb.

PVC-Folie frei von ortho-phthalaten Weichmachern.

Zur Kennzeichnung von Fachboden- und Palettenregalen sowie weiteren Lager- und Transportbehältern. Farbe Blau, ausgestattet mit einem stark haftenden Magnetstreifen. Verpackungseinheit je 50 Stück.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
kein DIN Format
Höhe:
50 mm
Farbe:
gelb
Breite:
110 mm
Befestigungsart:
magnethaftend
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle gelb, krog kennzeichnungstasche, etikettentasche (magnetisch), 487431 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 96,03*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 74,43*
€ 96,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,03*
€ 114,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.