Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop- / Gerätewagen, Basismodell, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop- / Gerätewagen
Laptop- / Gerätewagen
Artikel-Nr.:
     103-487499
Herst.-Nr.:
     970.010
EAN/GTIN:
     4014641106522
Suchbegriffe:
ANKE
487499 49
Computerwagen
EDV-Beistellmöbel
Laptop- / Gerätewagen, Basismodell, grau / blau.

Ideal für Inventur, mobiles Büro, Wareneingang, Kommissionierung, etc. Dank 4 Lenkrollen äußerst wendig - ideal auch in schmalen Gängen.

Stabile, formschöne Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010. Arbeitsfläche Breite x Tiefe 600 x 365 mm. Integrierter Schiebegriff. Inklusive separater Tastaturablage. Unterer Ablageboden Breite x Tiefe 600 x 470 mm. 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Gesamthöhe:
1115 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Ausstattung:
Tastaturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,43*
€ 601,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.