| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-487503 Herst.-Nr.: 970.014 EAN/GTIN: 4014641106560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laptop- / Gerätewagen, mit Laptopfach, zusätzliche Ablage, grau / blau.
Mit Tastaturablage, Laptopfach und Ablage inkl. Buchstützen. Ideal für Inventur, mobiles Büro, Wareneingang, Kommissionierung, etc. Dank 4 Lenkrollen äußerst wendig - ideal auch in schmalen Gängen.
Stabile, formschöne Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010. Arbeitsfläche Breite x Tiefe 600 x 365 mm. Integrierter Schiebegriff. Inklusive separater Tastaturablage. Unterer Ablageboden Breite x Tiefe 600 x 470 mm. 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller. Abschließbares Laptopfach unter der Arbeitsplatte. Ablage mit Buchstützen. Beide Teile sind fest verschweißt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamttiefe: | 470 mm | Gesamthöhe: | 1115 mm | Gestellmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010 | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Ausstattung: | Tastaturplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Wagen, EDV-Wägen, Gerätewagen, Gerätewägen, Laptop-Locker, Laptopwagen, Laptopwägen, Notebookwagen, Notebookwägen, Notebook-Wagen, PC-Möbel, PC-Mobil, PC-Mobile, PC-Terminal, PC-Terminals, Workstation, Workstations |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |