Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
ACURADO Universalschrank, BxT 930 x 400 mm, lichtgrau / enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-488905
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9260-000|S10712
EAN/GTIN:
4025314088427
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ACURADO Universalschrank, BxT 930 x 400 mm, lichtgrau / enzianblau.
Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss), inkl. 2 Schlüssel, verschiedenschließend. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Schranktüren mittig verstärkt. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.
Stahl-Flügeltürenschrank ACURADO, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, rechts angeschlagen, 4 Einlegeböden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Montierte Anlieferung. Auf Anfrage auch mit PIN-Code-Schlössern lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Türen:
2 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm
,
allzweckschrank
,
mehrzweckschrank c+p
,
C+P
,
488905 49
,
Aktenflügeltürenschrank
,
Aktenflügeltürenschränke
,
Aktenflügeltürschrank
,
Aktenflügeltürschränke
,
Aktenschränke
,
Büroarbeitsplatz
,
Büroarbeitsplätze
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroflügeltürenschrank
,
Büroflügeltürenschränke
,
Büroflügeltürschrank
,
Büroflügeltürschränke
,
Büromöbel
,
Büromöbelprogramm
,
Büromöbelprogramme
,
Büroprogramm
,
Büroprogramme
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Dokumentenschrank
,
Dokumentenschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Ordnerschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Universal-Flügeltürenschrank
,
Universal-Flügeltürenschränke
,
Universal-Flügeltürschrank
,
Universal-Flügeltürschränke
,
Universalschränke
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 405,65*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,53*
€ 406,26*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,20*
€ 406,51*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 408,35*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,69*
€ 409,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900067307, Muldengriff Ergo-Lock PIC-Code
k.A.
8900-750-
ab € 176,18*
Zubehör
C+P Einlegeboden 1060807035 1200x500mm lackiert lgr
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 28,23*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
CP
09360-80|S10001
ab € 30,27*
Zubehör
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 400 mm.
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 21,61*
Zubehör
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 500 mm.
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 22,84*
Zubehör
Fachboden m.Auszugsplatte B930xT400mm Stahlbl.grau pulverbesch.f.Flügeltürenschr
C+P Möbelsysteme
1040-871
ab € 104,14*
Zubehör
Hängeregistraturauszug DIN A4 quer m.Auszugssperre lichtgrau C+P
C+P Möbelsysteme
1040-811
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen