| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-492872 Herst.-Nr.: K160.08.210 EAN/GTIN: 4061466064261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotszeichen, Für Fußgänger verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Für Fußgänger verboten | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 492872 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |