Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, silber.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-505400
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
45024
EAN/GTIN:
4030695450244
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, silber.
Mit Regenschutzdach und beidseitigen Einwurf. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus.
Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.
Abschließbar - inklusive einem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
perlhellgrau
Volumen Abfallbehälter:
35 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
perlhellgrau
Volumen Ascher:
5 Liter
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallascher var grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
VAR
,
505400 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfallsammler
,
Aschbehälter
,
Aschenbecher
,
Ascher
,
Aschesammler
,
Behälter für Abfall
,
Müllsammler
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,89*
€ 528,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,16*
€ 517,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, LxBxH 350 x 300 x 700 mm, 40 µm, grau, VE 250 Stk.
Deiss
94067
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen