| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-505779 Herst.-Nr.: 1010014 EAN/GTIN: 8029926000040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 88 x 105 x 54 mm, grau, VE 50 Stk.
Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Senkrechte Versteifungsstützen an den Seiten und an der Rückseite - dadurch selbst bei Belastung keine Verformung. Äußerst belastbar und widerstandsfähig. Lieferung mit je einem Etikett - Ersatzetiketten als Zubehör. Einhängeleiste an der Rückseite zum Befestigen an Wandpaneelen oder Fahrregalen. Integrierter Etikettenhalter auf der Vorderseite. Tragegriffe vorne und hinten.
Umlaufender Stapelrand. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyethylen (PE) | Außenlänge: | 88 mm | Außenlänge unten: | 70 mm | Außenbreite: | 105 mm | Außenbreite unten: | 90 mm | Außenhöhe: | 54 mm | Farbe: | grau | Inhalt: | 0.4 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, lagersichtbox, lagersichtbox pe, 505779 49, Behälter, Fachboden, Fachböden, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Schlitzplattenzubehör, Schlitzplattenzubehöre, Schublade, Schubladen, Schwerlastschrankzubehör, Schwerlastschrankzubehöre, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |