Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 345 x 410 x 164 mm, grau, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-505805
Hersteller:
     VIPA
Herst.-Nr.:
     1010144
EAN/GTIN:
     8029926000842
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 345 x 410 x 164 mm, grau, VE 8 Stk.

Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Senkrechte Versteifungsstützen an den Seiten und an der Rückseite - dadurch selbst bei Belastung keine Verformung. Äußerst belastbar und widerstandsfähig. Lieferung mit je einem Etikett - Ersatzetiketten als Zubehör. Einhängeleiste an der Rückseite zum Befestigen an Wandpaneelen oder Fahrregalen. Integrierter Etikettenhalter auf der Vorderseite. Tragegriffe vorne und hinten.

Umlaufender Stapelrand.

Unterteilung der Kästen Sichtlagerkästen können mit bis zu 3 herausnehmbaren Trennwänden (siehe Zubehör) bestückt werden. Für übersichtliches Lagern unterschiedlicher Kleinteile.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
345 mm
Außenlänge unten:
270 mm
Außenbreite:
410 mm
Außenbreite unten:
386 mm
Außenhöhe:
164 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
24 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, lagersichtbox, lagersichtbox pe, 505805 49, Behälter, Fachboden, Fachböden, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Schlitzplattenzubehör, Schlitzplattenzubehöre, Schublade, Schubladen, Schwerlastschrankzubehör, Schwerlastschrankzubehöre, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 8,72375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,48*
€ 104,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.