Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kufenpalette, LxB 1200 x 800 mm, mit Stahlverstärkung, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Kufenpalette
Kunststoff-Kufenpalette
Kunststoff-Kufenpalette
Kunststoff-Kufenpalette
Kunststoff-Kufenpalette
Artikel-Nr.:
     103-516514
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516514
EAN/GTIN:
     4061753032607
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
eurokraft kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Kufenpalette, LxB 1200 x 800 mm, mit Stahlverstärkung, grau.

Mit geschlossenem Oberdeck und geripptem Unterdeck. Hochregalgeeignet. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
155 mm
Farbe:
grau
Traglast statisch:
7500 kg
Traglast dynamisch:
2500 kg
Ausführung:
mit Stahlverstärkung
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 516514 49, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.