| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-519784 Herst.-Nr.: 790030A0 EAN/GTIN: 4250633309636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karteischrank, Griffleisten, 6 Schübe, Sanfteinzug, 2-bahnig, lichtgrau.
Für Karteikarten DIN A5 quer.
Korpus aus robustem 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Schubladen mit geschlossenem Boden, kugellagergeführt. Voll ausziehbare Schübe mit Griffleisten. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Mit Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 552 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Ausführung: | 2-bahnig | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank mauser, mauser, 519784 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |