| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-519787 Herst.-Nr.: 790030AA EAN/GTIN: 4250633309643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karteischrank, Griffleisten, 6 Schübe, Sanfteinzug, 2-bahnig, weißaluminium / anthrazitgrau.
Für Karteikarten DIN A5 quer.
Korpus aus robustem 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Schubladen mit geschlossenem Boden, kugellagergeführt. Voll ausziehbare Schübe mit Griffleisten. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Mit Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 552 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Ausführung: | 2-bahnig | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Frontfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank mauser, mauser, 519787 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |