Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank, Griffleisten, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteischrank, Griffleisten
Karteischrank, Griffleisten
Karteischrank, Griffleisten
Karteischrank, Griffleisten
Karteischrank, Griffleisten
Artikel-Nr.:
     103-519793
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790247AO
EAN/GTIN:
     4250633309278
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
Karteischrank, Griffleisten, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau.

Für Karteikarten DIN A5 quer.

Korpus aus robustem 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Schubladen mit geschlossenem Boden, kugellagergeführt. Voll ausziehbare Schübe mit Griffleisten. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Mit Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Ausführung:
3-bahnig
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Schubladenauszug:
100%
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank mauser, mauser, 519793 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,44*
€ 1.323,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,25*
€ 1.305,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,28*
€ 1.292,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,26*
€ 1.252,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,14*
€ 1.205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,12*
€ 1.123,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.