Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkeil, gelb, Nenngröße 46, VE 2 Stk, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Radkeil, gelb
Radkeil, gelb
Radkeil, gelb
Artikel-Nr.:
     103-532129
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     120-18411886KKEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Radkeil, gelb, Nenngröße 46, VE 2 Stk, ab 1 VE.

Unterseite mit einlaminiertem Gleitschutz aus Stahl. Stabil und belastbar. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Tragegriff.

Kunststoffradkeil aus hochwertigem Kunststoff mit hoher Dichte. Zur Sicherung eines LKW gegen Wegrollen. Einzusetzen auf Rampen oder in abschüssigem Gelände.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Produkttyp:
Radkeile
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, hemmschuh kunststoff, radkeil marotech, 532129 49, Hemmschuhe, Keil, Keile, Radkeile, Unterfahrkeil, Unterfahrkeile, Wegrutschsicherung, Wegrutschsicherungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.